Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale125 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale4.4063 po
- Diamètre1.2188 po
- SérieA60X
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A60X Amp-Trap® Form 101 sont populaires pour la protection des redresseurs haute tension, tels que les redresseurs de traction. Ils peuvent transporter des surcharges prolongées communes aux appareils lourds. Les modèles 700A à 2000Asizes sont compacts, de conception rondelle de hockey, capables d’offrir une protection à haute puissance dans un petit espace.