Aperçu
- Conformité aux exigences américaines et canadiennes
- Dimensions cylindriques et boulonnées traditionnelles nord-américaines
- Rendement de la classe aR
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Approbation CSAReconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
- Diamètre1.5787 po
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Valeur nominale d’interruption du fusible200 kA efficace
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
- Type de montageLame boulonnée
- Longueur totale5.1259 po
- SérieL60S
- Normes respectéesReconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Détails supplémentairesLes séries L60S et KLC sont un fusible à haute vitesse traditionnel de style nord-américain pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation qui sont homologués jusqu’à 600 V c.a. Ces séries de fusibles sont généralement utilisées à des fins de remplacement seulement. Pour les nouveaux modèles, la série L70QS est recommandée.
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Intensité nominale250 A
- Température de stockageJusqu’à 35 °C