Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale400 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale5-1/8 po
- Diamètre1.5000 po
- SérieA60X
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- NormesCE, Reconnu UL, Guide JFHR2, Fichier E60314
- IndicateurNon
- Convient au style bloc-fusiblesNon-rejet
- Valeur nominale d’interruption du fusible200kA à 600VAC
- Gamme de diamètres de fusible5-1/8 po L x 1-1/2 po dia.
- ÉlémentCélibataire
- Type de montageLame
- Marque équivalenteBussmann KAC, KBC, Littelfuse KLC, L60S, Mersen/Ferraz Shawmut A60X
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A60X Amp-Trap® Form 101 sont populaires pour la protection des redresseurs haute tension, tels que les redresseurs de traction. Ils peuvent transporter des surcharges prolongées communes aux appareils lourds. Les modèles 700A à 2000Asizes sont compacts, de conception rondelle de hockey, capables d’offrir une protection à haute puissance dans un petit espace.