Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible pour semi-conducteurs - 400 A, 600V CA, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00518782
N° MFRL60S400.X

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L60S400 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
  • Conformité aux exigences américaines et canadiennes
  • Dimensions cylindriques et boulonnées traditionnelles nord-américaines
  • Rendement de la classe aR

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Approbation CSA
    Reconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
  • Diamètre
    1.5787 po
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200 kA efficace
  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
  • Type de montage
    Lame boulonnée
  • Longueur totale
    5.1259 po
  • Série
    L60S
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Les séries L60S et KLC sont un fusible à haute vitesse traditionnel de style nord-américain pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation qui sont homologués jusqu’à 600 V c.a. Ces séries de fusibles sont généralement utilisées à des fins de remplacement seulement. Pour les nouveaux modèles, la série L70QS est recommandée.
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Intensité nominale
    400 A
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif