A60X700-128
Fusible Amp-trap® - 700 A, 600V CA, à action rapide, type montage sur rondelle de hockey, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518795
N° MFRA60X700-128
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 700 A, 600V CA, à action rapide, type montage sur rondelle de hockey, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00518795
N° MFRA60X700-128
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A60X700-128 FUSIBLE SEMICONDUCTOR

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    700 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Série
    A60X
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Rondelle de hockey
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A60X Amp-Trap® Form 101 sont populaires pour la protection des redresseurs haute tension, tels que les redresseurs de traction. Ils peuvent transporter des surcharges prolongées communes aux appareils lourds. Les modèles 700A à 2000Asizes sont compacts, de conception rondelle de hockey, capables d’offrir une protection à haute puissance dans un petit espace.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif