Aperçu
Description du fabricant
A70Q50-4 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale50 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts700V CA, 650V CC
- Longueur totale4-3/8 po
- Diamètre1.2188 po
- SérieA70Q
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A70Q Amp-Trap® ont été développés pour les applications d’onduleur nécessitant un niveau extrêmement bas de I2t. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications non requises pour supporter des surcharges lourdes. Généralement utilisé à des fins de remplacement.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité