CNN10
Fusible – 10 A, 130V CA, 48V CC, à action rapide, type de montage sur lame, classe chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI00518805
N° MFRCNN10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 10 A, 130V CA, 48V CC, à action rapide, type de montage sur lame, classe chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI00518805
N° MFRCNN10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE DE CAMION DE CHARIOT ÉLÉVATEUR CNN10

Spécifications

  • 2D Dessins
  • Type de produit
    Fusibles
  • Diamètre
    0,8750 po
  • Classe de fusible
    Chariot élévateur
  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Série
    CNN
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Valeur nominale en volts
    130V CA, 48V CC
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles d’isolateur de chariot élévateur à fourche et de batterie Mersen sont spécialement conçus pour les charges lourdes associées aux équipements alimentés par batterie CC tels que les chariots élévateurs, les chariots manuels, les plateformes de travail motorisées et d’autres systèmes alimentés par batterie CC. La construction robuste et la conception boulonnée montée sur goujon assurent une longue durée de vie dans des conditions défavorables pour ces fusibles. Cette gamme élargie de fusibles pour chariot élévateur à fourche peut répondre à pratiquement tous vos besoins en matière de protection de circuit pour service intensif jusqu’à 125V c.a. ou c.c. Les fusibles ACK, ACL et ALS à corps rond combinent des valeurs nominales de tension plus élevées et des valeurs nominales d’ampérage plus élevées avec des valeurs nominales d’interruption plus élevées. Le fusible plat de style CNN a une tension nominale inférieure, mais il est également c.a. et c.c., plus d’économie d’espace et a une indication visuelle « transparente » pour indiquer quand ils ont fonctionné.
  • Intensité nominale
    10 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif