GDG3-15/100
Fusible – 3.15 A, 250 V c.a., temporisation, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00518887
N° MFRGDG3-15/100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 3.15 A, 250 V c.a., temporisation, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00518887
N° MFRGDG3-15/100
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GDG3 15/100 FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Intensité nominale
    3.15 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250 V c.a.
  • Longueur totale
    20.10 mm
  • Diamètre
    5 mm
  • Série
    GDG
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Approbation CEI
    Iec 127-2
  • Type de corps
    Verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Corps en verre, délai, 5mm x 20mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif