Aperçu
Description du fabricant
GDG-V1/2 FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Intensité nominale0.5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale4.2871 po
- Diamètre5 mm
- SérieGDG-V
- Approbations ULReconnu
- Approbation CEIIec 127-2
- Type de corpsVerre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montagePlomb axial
- Détails supplémentairesCorps en verre, délai, 5mm x 20mm, fil de 1-1/2 po à chaque extrémité.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité