Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Intensité nominale0.5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre0,2500 po
- SérieGDL-V
- Approbations ULRépertorié
- Approbation CSACertifié
- Type de corpsVerre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montagePlomb axial
- Détails supplémentairesCorps en verre, délai de 1/4 po x 1/4 po.