Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsVerre
- Approbation CSACertifié
- Diamètre0,2500 po
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Type de fusibleDélai
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePlomb axial
- Longueur totale4-1/4 po
- SérieGDL-V
- Approbations ULRépertorié
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Détails supplémentairesCorps en verre, délai de 1/4 po x 1/4 po.
- Intensité nominale0.6 A