Motion
GFN2/10
Fusible - 0.2 A, 250V CA, temporisation, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00519076
N° MFRGFN2/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible - 0.2 A, 250V CA, temporisation, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00519076
N° MFRGFN2/10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GFN2/10 FUSIBLE D’INDICATION INTERMÉDIAIRE

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    0.2 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    GFN
  • Approbations UL
    Norme 248-14
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.14
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Le milieu GFN indique que les fusibles sont disponibles en valeurs nominales de 1/10 à 30A. Ces fusibles temporisés ont des indicateurs de fusible grillé intégrés qui ressortent à l’extrémité du fusible pour indiquer visuellement quand le fusible a fonctionné pour ouvrir le circuit. Des indicateurs peuvent être utilisés pour déclencher un commutateur pour la télécommande ainsi que pour l’annonce visuelle. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif