Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Intensité nominale12 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts125V C.A.
- Longueur totale1-1/4 po
- Diamètre0,2500 po
- SérieGGC
- Approbations ULRépertorié
- Approbation CSACertifié
- Type de corpsVerre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles GSC-V ont un fil de connexion de 1-1/2 po à chaque extrémité, un corps en verre/céramique, 5mm x 20mm, un délai.