Motion
GGC-V1/2
Fusible – 0.5 A, 250V CA, à action rapide, type à montage sur fil axial, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00519134
N° MFRGGC-V1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 0.5 A, 250V CA, à action rapide, type à montage sur fil axial, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00519134
N° MFRGGC-V1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GGC-V1/2 FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Intensité nominale
    0.5 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre
    0,2500 po
  • Série
    GGC-V
  • Approbations UL
    Répertorié
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Type de corps
    Verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Plomb axial
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles GSC-V ont un fil de connexion de 1-1/2 po à chaque extrémité, un corps en verre/céramique, 5mm x 20mm, un délai.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif