Aperçu
Description du fabricant
GGC-V4 FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Intensité nominale4 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre0,2500 po
- SérieGGC-V
- Approbations ULRépertorié
- Approbation CSACertifié
- Type de corpsVerre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montagePlomb axial
- Détails supplémentairesLes fusibles GSC-V ont un fil de connexion de 1-1/2 po à chaque extrémité, un corps en verre/céramique, 5mm x 20mm, un délai.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité