Motion
GGM15
Fusible – 15 A, 250 V c.a., à action rapide, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00519226
N° MFRGGM15
Prix15.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 15 A, 250 V c.a., à action rapide, électronique/classe verre
N° D’ARTICLE MI00519226
N° MFRGGM15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GGM15 FUSIBLE POUR LE CORPS EN VERRE

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Électronique/verre
  • Intensité nominale
    15 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250 V c.a.
  • Longueur totale
    20.10 mm
  • Diamètre
    5 mm
  • Série
    GGM
  • Approbations UL
    Répertorié
  • Approbation CSA
    Certifié
  • Type de corps
    Verre
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Corps en verre, à action rapide, 5mm x 20mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif