Motion
GGU25
Fusible – 25 A, 125V CA, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00519285
N° MFRGGU25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 25 A, 125V CA, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00519285
N° MFRGGU25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GGU25 FUSIBLE POUR LE CORPS EN CÉRAMIQUE

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    25 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    125V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    GGU
  • Approbations UL
    Guide n° Jdyx2
  • Type de corps
    Céramique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles GGU de 125 volts c.a. ont des dimensions de fusible moyennes (1-1/2” de longueur x 13/32”diameter). Les fusibles de 20A-30A volts ont des corps en céramique, permettant une utilisation dans des conditions de température ambiante plus élevées que les autres fusibles similaires. (Non destiné à la protection des circuits de dérivation)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif