Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale30 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts125V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieGGU
- Approbations ULGuide n° Jdyx2
- Type de corpsCéramique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles GGU de 125 volts c.a. ont des dimensions de fusible moyennes (1-1/2” de longueur x 13/32”diameter). Les fusibles de 20A-30A volts ont des corps en céramique, permettant une utilisation dans des conditions de température ambiante plus élevées que les autres fusibles similaires. (Non destiné à la protection des circuits de dérivation)