Motion
TRM1/2
Fusible TRI-ONIC® - 0.5 A, 250V CA, Temporisation, Type de montage sur ferrule, Classe Midget
N° D’ARTICLE MI00521083
N° MFRTRM1/2
Prix7.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible TRI-ONIC® - 0.5 A, 250V CA, Temporisation, Type de montage sur ferrule, Classe Midget
N° D’ARTICLE MI00521083
N° MFRTRM1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRM 1/2 TEMPORISATION 250V

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    0.5 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    TRM
  • Approbations UL
    Norme 248-14
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.14
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles intermédiaires Tri-Onic® TRM à temporisation sont de 250 volts CA et sont offerts en ampères de 1/10 à 30A. Ils ont un délai de 12 secondes à 200 % pour fournir une protection supplémentaire des petits moteurs, des petits transformateurs et d’autres charges d’appel élevées, ainsi que de nombreuses autres applications de 250 volts. (Non destiné à la protection du circuit de dérivation).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif