Aperçu
- Grâce à une technologie de matériel avancée ajoutée au produit existant, les fusibles à temporisation à limitation de courant TRS sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs et transformateurs, de l’équipement d’entrée de service, des circuits d’alimentation et de dérivation
- La caractéristique éprouvée de temporisation du fusible Tri-Onic gère en toute sécurité les courants de démarrage inoffensifs et les courants d’appel associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui
- Limiteur de courant pour le courant de passage à faible crête
- La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement (lorsqu’utilisé avec les blocs-fusibles recommandés)
- Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
- Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
- Le bouche-pores en silice de haute qualité assure une extinction rapide des arcs et une limitation de courant élevée
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleRK5
- Intensité nominale3.5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 600V CC
- Longueur totale5 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieTRS-R
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- NormesUL, CSA
- IndicateurNon
- Valeur nominale d’interruption du fusible200kA à 600VAC, 20kA à 600VDC
- Code porte-fusibleP
- ÉlémentDouble
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesGrâce à une technologie de matériel avancée ajoutée au produit existant, les fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic® TRS sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs et transformateurs, de l’équipement d’entrée de service, des circuits d’alimentation et de dérivation. La caractéristique éprouvée de temporisation du fusible Tri-Onic gère en toute sécurité les courants de démarrage inoffensifs et les courants d’appel associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui. Maintenant disponible avec la technologie d’indication de fusible grillé SmartSpot® en option.