Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleÉlectronique/verre
- Intensité nominale5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale1-1/4 po
- Diamètre0,2500 po
- SérieGAB
- Approbations ULRépertorié
- Approbation CSACertifié
- Type de corpsCéramique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- NormesUL, CSA
- IndicateurNon
- Valeur nominale d’interruption du fusible200A à 250VAC, 10kA à 125VAC
- ÉlémentCélibataire
- Type de montageFerrule
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Détails supplémentairesCorps en céramique, à action rapide, 1/4 po x 1-1/4 po