A13X20-2
Fusible Amp-trap® - 20 A, 130V CA, à action rapide / limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521262
N° MFRA13X20-2
Prix41.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 20 A, 130V CA, à action rapide / limitation de courant, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521262
N° MFRA13X20-2
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
Prix41.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A FUSIBLES SEMI-CONDUCTEURS 13 X 20-2

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Type de fusible
    Action rapide/limitation de courant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Série
    A13X
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Valeur nominale en volts
    130V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A13X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spécifique des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs de calibre 130VAC ou moins. Les fusibles A13X sont très petits pour leurs valeurs nominales d’ampérage, en particulier le type de rondelle de hockey dans les valeurs nominales d’ampérage plus élevées.
  • Intensité nominale
    20 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif