Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Diamètre0,4063 po
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Longueur totale1-1/2 po
- SérieA13X
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Valeur nominale en volts130V C.A.
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A13X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spécifique des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs de calibre 130VAC ou moins. Les fusibles A13X sont très petits pour leurs valeurs nominales d’ampérage, en particulier le type de rondelle de hockey dans les valeurs nominales d’ampérage plus élevées.
- Intensité nominale25 A