Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale50 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts130V C.A.
- Longueur totale2 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieA13X
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A13X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spécifique des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs de calibre 130VAC ou moins. Les fusibles A13X sont très petits pour leurs valeurs nominales d’ampérage, en particulier le type de rondelle de hockey dans les valeurs nominales d’ampérage plus élevées.