Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale15 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V C.A.
- Longueur totale2 po
- Diamètre0,5625 po
- SérieA50P
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs CC, les alimentations sans coupure et les applications similaires nécessitant une meilleure protection (inférieure à I2t) et une fiabilité supérieure. Le A50P est généralement utilisé pour le remplacement