A50P50-4
Fusible – 50 A, 500V CA, 450V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521345
N° MFRA50P50-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 50 A, 500V CA, 450V CC, à action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521345
N° MFRA50P50-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A FUSIBLES SEMI-CONDUCTEURS 50 P 50-4

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    50 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    500V CA, 450V CC
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    A50P
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs CC, les alimentations sans coupure et les applications similaires nécessitant une meilleure protection (inférieure à I2t) et une fiabilité supérieure. Le A50P est généralement utilisé pour le remplacement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif