Aperçu
- Limite de courant extrême
- Faibles pertes de watts
- Surtensions transitoires contrôlées
- Reconnu UL
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Approbation CSAReconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
- Diamètre2.0000 po
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Valeur nominale d’interruption du fusibleAc : 200 kAIC / Bs : 20 kAIC
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Porte-fusible en ligneLSCR002
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = cuivre (plaqué argent)
- Type de montageLame boulonnée
- Longueur totale4.4685 po
- SérieL50S
- Normes respectéesReconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Valeur nominale en volts500V CA, 450V CC
- Détails supplémentairesLes fusibles haute vitesse de la série Littelfuse L50S sont conçus pour protéger l’équipement et les systèmes d’aujourd’hui et sont fabriqués avec la technologie développée par Littelfuse qui établit les normes de demain en matière de précision, de qualité constante, de fiabilité et de performance prévisible.Les ingénieurs de Littelfuse ont redéfini la technologie des fusibles haute vitesse en utilisant la recherche avancée sur les métaux, les polymères et les matériaux, la modélisation mathématique et l’analyse statistique informatisée.
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Intensité nominale600 A
- Température de stockageJusqu’à 35 °C