A70P30-1
Fusible Amp-trap® - 30 A, 700V CA, 650V CC, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521371
N° MFRA70P30-1
Prix52.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 30 A, 700V CA, 650V CC, à action rapide, type à montage sur ferrule, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521371
N° MFRA70P30-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
A FUSIBLES SEMI-CONDUCTEURS 70 P 30-1

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    30 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    700V CA, 650V CC
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre
    0,5625 po
  • Série
    A70P
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les entraînements CA et CC à haute tension, les systèmes d’alimentation sans coupure, les démarreurs de moteur à tension réduite et les applications similaires où un l2t inférieur et une fiabilité supérieure sont nécessaires. A70P est un fusible très populaire, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif