Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale50 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts700V CA, 650V CC
- Longueur totale4-3/8 po
- Diamètre1.0000 po
- SérieA70P
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les entraînements CA et CC à haute tension, les systèmes d’alimentation sans coupure, les démarreurs de moteur à tension réduite et les applications similaires où un l2t inférieur et une fiabilité supérieure sont nécessaires. A70P est un fusible très populaire, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.