Motion
L70S500.X
Fusible semi-conducteur - 500 A, 700V CA, 650V CC, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00521398
N° MFRL70S500.X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible semi-conducteur - 500 A, 700V CA, 650V CC, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00521398
N° MFRL70S500.X
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L70S500 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
  • Limite de courant extrême
  • Faibles pertes de watts
  • Surtensions transitoires contrôlées
  • Reconnu UL

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Approbation CSA
    Reconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
  • Diamètre
    2.5000 po
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Convient au style bloc-fusibles
    LSCR002
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 200 kAIC / Bs : 20 kAIC
  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = cuivre (plaqué argent)
  • Type de montage
    Lame boulonnée
  • Longueur totale
    7.0944 po
  • Série
    L70S
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Valeur nominale en volts
    700V CA, 650V CC
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles haute vitesse de la série Littelfuse L70S sont conçus pour protéger l’équipement et les systèmes actuels et sont fabriqués avec la technologie développée par Littelfuse qui établit les normes de précision, de qualité constante, de fiabilité et de performance prévisible de demain. Les ingénieurs de Littelfuse ont redéfini la technologie de fusible haute vitesse en utilisant la recherche avancée en métallurgique, polymère et matériaux, la modélisation mathématique et l’analyse statistique informatisée.
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Intensité nominale
    500 A
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif