A25X500-4
Fusible Amp-trap® - 500 A, 250V CA, action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521441
N° MFRA25X500-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 500 A, 250V CA, action rapide, type à montage sur lame, classe semi-conducteur
N° D’ARTICLE MI00521441
N° MFRA25X500-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A FUSIBLES SEMI-CONDUCTEURS 25 X 500-4

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Semi-conducteur
  • Intensité nominale
    500 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    3.8438 po
  • Diamètre
    1.5000 po
  • Série
    A25X
  • Approbations UL
    Guide n° Jfhr2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de protection de semi-conducteurs A25X Amp-trap® Form 101 ont été conçus pour les redresseurs robustes, tels que ceux utilisés dans l’industrie électrochimique. Conçus à l’origine pour la protection des diodes, les fusibles A25X ont été particulièrement fiables dans les applications lourdes de nombreux types.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif