TR30R
Fusible – 30 A, 250V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00521467
N° MFRTR30R
Price$7.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 30 A, 250V CA, temporisation, type à montage sur ferrule, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00521467
N° MFRTR30R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$7.28/each

Aperçu

Description du fabricant
TR 30 R TEMPORISATION

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    RK5
  • Intensité nominale
    30 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre
    0,5625 po
  • Série
    TR-R
  • Approbations UL
    Norme 248-12
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.12
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Grâce à une technologie de matériaux avancée ajoutée au produit existant, les fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic® TR sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs et transformateurs, de l’équipement d’entrée de service, des circuits d’alimentation et de dérivation. La caractéristique éprouvée de temporisation du fusible Tri-Onic gère en toute sécurité les courants de démarrage inoffensifs et les courants d’appel associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui. Maintenant disponible avec la technologie d’indication de fusible grillé SmartSpot® en option.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif