Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai
- Classe de fusibleRK5
- Intensité nominale35 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V CA, 250V CC
- Longueur totale3 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieTR-R
- Approbations ULNorme 248-12
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.12
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, alimentations et circuits de dérivation. Les caractéristiques de temporisation du TR-R gèrent en toute sécurité les courants de démarrage et les courants d’appel inoffensifs associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui.