TR90R
Fusible TRI-ONIC® - 90 A, 250V CA, 250V CC, temporisation, type de montage sur lame, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00521488
N° MFRTR90R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible TRI-ONIC® - 90 A, 250V CA, 250V CC, temporisation, type de montage sur lame, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00521488
N° MFRTR90R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TR 90 R TEMPORISATION

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    RK5
  • Intensité nominale
    90 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V CA, 250V CC
  • Longueur totale
    5-7/8 po
  • Diamètre
    1.0625 po
  • Série
    TR-R
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    1.0000 po
  • Hauteur de la lame
    0,7500 po
  • Largeur de lame
    0,1250 po
  • Approbations UL
    Norme 248-12
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.12
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Normes
    UL, CSA
  • Indicateur
    Non
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    200kA à 250VAC, 20kA à 250VDC
  • Code porte-fusible
    L
  • Élément
    Double
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic TR-R sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs, transformateurs, équipements d’entrée de service, alimentations et circuits de dérivation. Les caractéristiques de temporisation du TR-R gèrent en toute sécurité les courants de démarrage et les courants d’appel inoffensifs associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif