ATQ20
Fusible Amp-trap® - 20 A, 500V CA, temporisation, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00521562
N° MFRATQ20
Prix16.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 20 A, 500V CA, temporisation, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00521562
N° MFRATQ20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ATQ 20 FUSIBLE 500V
  • Les fusibles à temporisation intermédiaire Amp-trap® ATQ ont une tension nominale de 500V c.a. avec des valeurs nominales de 42 ampères de 1/10A à 30A
  • Un excellent choix pour la protection supplémentaire des circuits jusqu’à 30A lorsque le courant de court-circuit disponible ne dépasse pas 10,000A
  • De nombreuses cotes pour une grande variété d’applications jusqu’à 500VAC
  • Délai (12 secondes à 200 % de la valeur nominale) pour les circuits avec courant d’appel élevé

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    20 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    500V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    ATQ
  • Approbations UL
    Norme 248-14
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.14
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles à temporisation intermédiaire Amp-Trap® ATQ ont une tension nominale de 500 volts c.a. avec des valeurs nominales de 42 ampères de 1/10 à 30A. Ils sont un excellent choix pour la protection supplémentaire des circuits jusqu’à 30A lorsque le courant de court-circuit disponible ne dépasse pas 10,000A. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif