JTD040
Fusible POWR-PRO® - 40 A, 600 V c.a., Temporisation, Classe J
N° D’ARTICLE MI00521608
N° MFRJTD040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible POWR-PRO® - 40 A, 600 V c.a., Temporisation, Classe J
N° D’ARTICLE MI00521608
N° MFRJTD040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JTD 40 FUSIBLE DE CLASSE J
  • Réduire les temps d’arrêt – Un coup d’œil à la fenêtre d’indication d’un fusible indicateur JTD repère immédiatement les fusibles ouverts
  • Réduire l’ouverture nuisible : les fusibles indicateurs ont des caractéristiques supérieures de temporisation et de cycle qui peuvent prolonger la durée de vie du fusible et réduire l’ouverture inutile
  • Réduire les dommages à l’équipement – Les fusibles indicateurs offrent une protection supérieure contre les surcharges et les courts-circuits qui peuvent réduire les dommages à l’équipement. Les fusibles indicateurs fournissent également une protection « sans dommage » de type CEI 2 aux démarreurs de moteur de type CEI et NEMA
  • Réduire les accidents : le fusible indicateur JTD_ID améliore la sécurité en minimisant l’exposition aux circuits sous tension. Contrairement à d’autres formes d’indication de fusible grillé, une fois que la fenêtre d’indication s’assombrit, elle reste sombre
  • D’autres formes d’indication exigent que l’alimentation reste sous tension, ce qui représente un danger pour la sécurité du personnel

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    J
  • Intensité nominale
    40 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600 V c.a.
  • Série
    JTD
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Le fusible Littelfuse POWR-PRO® JTD de classe J est disponible avec indication visuelle de fusible grillé ou dans des versions sans indication. Le délai de limitation de courant JTD-ID offre une conception brevetée qui réduit les ouvertures de fusibles nuisibles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif