Aperçu
- Indicateur SmartSpot à semi-conducteurs
- Délai pour le démarrage du moteur et l’appel du transformateur
- Cote d’interruption 300kA – autocertifiée, essais avec témoin UL
- Limiteur de courant extrême pour un courant de passage de crête faible
- Fusible de classe UL le plus courant limitant
- Un faible encombrement nécessite moins d’espace de montage et permet des blocs-fusibles plus petits et plus économiques
- Sélectivité 2-to-1 facile pour la prévention des arrêts intempestifs
- Les dimensions uniques de classe J empêchent les erreurs de remplacement
- Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
- Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
- Le bouche-pores en silice de haute qualité assure une hydratation rapide des arcs électriques
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleJ
- Intensité nominale70 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale4-5/8 po
- Diamètre1.1250 po
- SérieAJT
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.0000 po
- Hauteur de la lame0,7500 po
- Largeur de lame0,1250 po
- Approbations ULNorme 248-8
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.8
- Approbation CEIIec 269-2-1
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles SmartSpot AJT Amp-Trap 2000® fournissent maintenant un indicateur visuel de fusible ouvert. Grâce à une technologie de matériaux avancée, le fusible AJT offre une protection IEC Type 2 contre les dommages aux circuits principaux, d’alimentation et de dérivation, pour tous les types de charges. Ils ne nécessitent que la moitié de l’espace de montage nécessaire pour les fusibles RK de classe 600VAC . Les caractéristiques de temporisation de l’AJT sont idéales pour gérer les courants d’appel typiques du moteur et du transformateur, tout en offrant une capacité supérieure de limitation de courant.