ATM4
Fusible Amp-trap® - 4 A, 600V CA, 500V CC, à action rapide, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00521698
N° MFRATM4
Prix13.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 4 A, 600V CA, 500V CC, à action rapide, type de montage sur ferrule, classe intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00521698
N° MFRATM4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE MIDGET ATM 4
  • Les fusibles ATM à action rapide Amp-trap® Midget ont une capacité nominale de 600V c.a. et une capacité nominale d’interruption de 100kA
  • Ces valeurs nominales donnent au GAB une vaste gamme d’applications non couvertes par d’autres fusibles intermédiaires
  • Valeurs nominales étendues pour une protection spéciale des condensateurs et des circuits avec des courants d’appel élevés
  • Pour une protection supplémentaire des petits moteurs et transformateurs

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    Milieu
  • Intensité nominale
    4 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 500V CC
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    GAB
  • Approbations UL
    Norme 248-14
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 n° 248.14
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles ATM à action rapide Amp-Trap® Midget ont une tension nominale de 600 volts c.a. et c.c., avec une valeur nominale d’interruption de a100kA . Ces valeurs nominales donnent au GAB une vaste gamme d’applications non couvertes par d’autres fusibles intermédiaires. De plus, des valeurs nominales de 30/35, 30/40 et 30/50amperes sont offertes pour des applications spécifiques telles que la protection des condensateurs. Ces fusibles ATM doivent toujours être considérés comme des fusibles 30A en raison de leurs dimensions, mais ils peuvent résister à des courants d’appel beaucoup plus élevés et à des cycles de service plus difficiles. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif