Aperçu
- Les fusibles ATM à action rapide Amp-trap® Midget ont une capacité nominale de 600V c.a. et une capacité nominale d’interruption de 100kA
- Ces valeurs nominales donnent au GAB une vaste gamme d’applications non couvertes par d’autres fusibles intermédiaires
- Valeurs nominales étendues pour une protection spéciale des condensateurs et des circuits avec des courants d’appel élevés
- Pour une protection supplémentaire des petits moteurs et transformateurs
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleMilieu
- Intensité nominale6 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V CA, 500V CC
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieGAB
- Approbations ULNorme 248-14
- Approbation CSANorme C22.2 n° 248.14
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles ATM à action rapide Amp-Trap® Midget ont une tension nominale de 600 volts c.a. et c.c., avec une valeur nominale d’interruption de a100kA . Ces valeurs nominales donnent au GAB une vaste gamme d’applications non couvertes par d’autres fusibles intermédiaires. De plus, des valeurs nominales de 30/35, 30/40 et 30/50amperes sont offertes pour des applications spécifiques telles que la protection des condensateurs. Ces fusibles ATM doivent toujours être considérés comme des fusibles 30A en raison de leurs dimensions, mais ils peuvent résister à des courants d’appel beaucoup plus élevés et à des cycles de service plus difficiles. Ne convient pas à la protection des circuits de dérivation.