Aperçu
- Les fusibles Amp-trap® ATMR, de la famille Classe CC, sont les plus petits fusibles de dimension 600V CA/CC adaptés à la protection des circuits de dérivation
- L’ATMR est un choix populaire pour la protection économique des circuits de commande et des transformateurs de circuit de commande lorsque les courants de court-circuit disponibles dépassent 10,000 A
- Les dimensions de rejet du ATMR empêchent la substitution par des fusibles moins calibrés
- Ces fusibles à action rapide offrent une protection de limitation de courant aux circuits généraux
- La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement lorsqu’elle est utilisée avec les blocs-fusibles recommandés
- Conception polyvalente pour la protection individuelle des composants et des circuits de dérivation
Spécifications
- Type de fusibleAction rapide/limitation de courant
- Classe de fusibleCC
- Intensité nominale10 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieATMR
- Approbations ULNorme 248-4
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.4
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles Amp-Trap® ATMR (de la famille Classe CC) sont les plus petits fusibles de dimension 600V CA/CC adaptés à la protection des circuits de dérivation. L’ATMR est un choix populaire pour la protection économique des circuits de commande et des transformateurs de circuit de commande lorsque les courants de court-circuit disponibles dépassent 10,000 A. Les dimensions de rejet du ATMRpréviennent la substitution par des fusibles de valeur inférieure. Ces fusibles à action rapide offrent une protection de limitation de courant aux circuits généraux