A4J15
Fusible – 15 A, 600V CA, 300V CC, à action rapide, type de montage sur ferrule, classe J
N° D’ARTICLE MI00521853
N° MFRA4J15
Prix74.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 15 A, 600V CA, 300V CC, à action rapide, type de montage sur ferrule, classe J
N° D’ARTICLE MI00521853
N° MFRA4J15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE A4J15

Spécifications

  • Type de fusible
    Agir rapidement
  • Classe de fusible
    J
  • Intensité nominale
    15 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 300V CC
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    A4J
  • Approbations UL
    Norme 248-8
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.8
  • Approbation CEI
    Iec 269-2-1
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de classe J A4J offrent une excellente protection contre la limitation de courant pour une grande variété d’applications. Leurs dimensions uniques empêchent la substitution d’autres fusibles par des valeurs nominales de tension plus basses, des valeurs nominales d’interruption ou une capacité de limitation de courant.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif