AJT8
Fusible du siphon d’intensité 2000® - 8 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe J
N° D’ARTICLE MI00521969
N° MFRAJT8
Price$25.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible du siphon d’intensité 2000® - 8 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe J
N° D’ARTICLE MI00521969
N° MFRAJT8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AJT 8 FUSIBLE CLASSE J
  • Indicateur SmartSpot à semi-conducteurs
  • Délai pour le démarrage du moteur et l’appel du transformateur
  • Cote d’interruption 300kA – autocertifiée, essais avec témoin UL
  • Limiteur de courant extrême pour un courant de passage de crête faible
  • Fusible de classe UL le plus courant limitant
  • Un faible encombrement nécessite moins d’espace de montage et permet des blocs-fusibles plus petits et plus économiques
  • Sélectivité 2-to-1 facile pour la prévention des arrêts intempestifs
  • Les dimensions uniques de classe J empêchent les erreurs de remplacement
  • Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
  • Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
  • Le bouche-pores en silice de haute qualité assure une hydratation rapide des arcs électriques

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    J
  • Intensité nominale
    8 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    AJT
  • Approbations UL
    Norme 248-8
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.8
  • Approbation CEI
    Iec 269-2-1
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles SmartSpot AJT Amp-Trap 2000® fournissent maintenant un indicateur visuel de fusible ouvert. Grâce à une technologie de matériaux avancée, le fusible AJT offre une protection IEC Type 2 contre les dommages aux circuits principaux, d’alimentation et de dérivation, pour tous les types de charges. Ils ne nécessitent que la moitié de l’espace de montage nécessaire pour les fusibles RK de classe 600VAC . Les caractéristiques de temporisation de l’AJT sont idéales pour gérer les courants d’appel typiques du moteur et du transformateur, tout en offrant une capacité supérieure de limitation de courant.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif