Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleUsage général
- Classe de fusibleK-5
- Intensité nominale6 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale5 po
- Diamètre0,8125 po
- SérieOTS
- Approbations ULNorme 248-9
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.9
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles à usage général OTS offrent une protection à faible coût pour les circuits d’alimentation et de dérivation desservant l’éclairage, le chauffage et d’autres charges non motrices. Les fusibles OTS interrompront en toute sécurité les courants de court-circuit disponibles jusqu’à 50,000 A dans toutes les valeurs nominales. Les fusibles OTS ne sont pas des fusibles de rejet et il faut s'assurer que les fusibles de remplacement n'ont pas une valeur nominale d'interruption inférieure à celle des fusibles d'origine.