Motion
TRS6R
Fusible TRI-ONIC® - 6 A, 600V CA, 600V CC, temporisation, type de montage sur ferrule, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00522071
N° MFRTRS6R
Prix15.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible TRI-ONIC® - 6 A, 600V CA, 600V CC, temporisation, type de montage sur ferrule, classe RK5
N° D’ARTICLE MI00522071
N° MFRTRS6R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRS 6R FUSIBLE À TEMPORISATION
  • Grâce à une technologie de matériel avancée ajoutée au produit existant, les fusibles à temporisation à limitation de courant TRS sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs et transformateurs, de l’équipement d’entrée de service, des circuits d’alimentation et de dérivation
  • La caractéristique éprouvée de temporisation du fusible Tri-Onic gère en toute sécurité les courants de démarrage inoffensifs et les courants d’appel associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui
  • Limiteur de courant pour le courant de passage à faible crête
  • La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement (lorsqu’utilisé avec les blocs-fusibles recommandés)
  • Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
  • Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
  • Le bouche-pores en silice de haute qualité assure une extinction rapide des arcs et une limitation de courant élevée

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai
  • Classe de fusible
    RK5
  • Intensité nominale
    6 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 600V CC
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Série
    TRS
  • Approbations UL
    Norme 248-12
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.12
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Grâce à une technologie de matériel avancée ajoutée au produit existant, les fusibles à temporisation de limitation de courant Tri-Onic® TRS sont conçus pour la protection contre les surintensités des moteurs et transformateurs, de l’équipement d’entrée de service, des circuits d’alimentation et de dérivation. La caractéristique éprouvée de temporisation du fusible Tri-Onic gère en toute sécurité les courants de démarrage inoffensifs et les courants d’appel associés aux moteurs et transformateurs d’aujourd’hui. Maintenant disponible avec la technologie d’indication de fusible grillé SmartSpot® en option.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif