Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleUsage général
- Classe de fusibleK-5
- Intensité nominale90 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts250V C.A.
- Longueur totale5-7/8 po
- Diamètre1.0625 po
- SérieOT
- Longueur de la lame ou de la ferrule1.0000 po
- Hauteur de la lame0,7500 po
- Largeur de lame0,1250 po
- Approbations ULNorme 248-9
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.9
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles universels OT offrent une protection à faible coût pour les circuits d’alimentation et de dérivation desservant l’éclairage, le chauffage et d’autres charges non motrices. Les fusibles OT interrompront en toute sécurité les courants de court-circuit disponibles jusqu’à 50,000 A dans toutes les valeurs nominales. Les fusibles OT ne sont pas des fusibles de rejet – il faut s’assurer que les fusibles de remplacement n’ont pas de valeurs nominales d’interruption inférieures à celles des fusibles d’origine.