Motion
OT150
Fusible – 150 A, 250V CA, usage général, type à montage sur lame, classe K-5
N° D’ARTICLE MI00522145
N° MFROT150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 150 A, 250V CA, usage général, type à montage sur lame, classe K-5
N° D’ARTICLE MI00522145
N° MFROT150
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
OT 150 FUSIBLE UNIQUE

Spécifications

  • Type de fusible
    Usage général
  • Classe de fusible
    K-5
  • Intensité nominale
    150 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    250V C.A.
  • Longueur totale
    7-1/8 po
  • Diamètre
    1.5625 po
  • Série
    OT
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    1.3750 po
  • Hauteur de la lame
    1.1250 po
  • Largeur de lame
    0,1875 po
  • Approbations UL
    Norme 248-9
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.9
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles universels OT offrent une protection à faible coût pour les circuits d’alimentation et de dérivation desservant l’éclairage, le chauffage et d’autres charges non motrices. Les fusibles OT interrompront en toute sécurité les courants de court-circuit disponibles jusqu’à 50,000 A dans toutes les valeurs nominales. Les fusibles OT ne sont pas des fusibles de rejet – il faut s’assurer que les fusibles de remplacement n’ont pas de valeurs nominales d’interruption inférieures à celles des fusibles d’origine.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif