Aperçu
- Limite de courant extrême
- Faibles pertes de watts
- Surtensions transitoires contrôlées
- Reconnu UL
Spécifications
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Intensité nominale700 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts700V CA, 650V CC
- Longueur totale6.8110 po
- Diamètre2.8750 po
- SérieL70S
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Approbation CSAReconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesReconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = cuivre (plaqué argent)
- Convient au style bloc-fusiblesLSCR002
- Valeur nominale d’interruption du fusibleAc : 200 kAIC / Bs : 20 kAIC
- Type de montageLame boulonnée
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS
- Détails supplémentairesLes fusibles haute vitesse de la série Littelfuse L70S sont conçus pour protéger l’équipement et les systèmes actuels et sont fabriqués avec la technologie développée par Littelfuse qui établit les normes de précision, de qualité constante, de fiabilité et de performance prévisible de demain. Les ingénieurs de Littelfuse ont redéfini la technologie de fusible haute vitesse en utilisant la recherche avancée en métallurgique, polymère et matériaux, la modélisation mathématique et l’analyse statistique informatisée.
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Température de stockageJusqu’à 35 °C