Motion
L70S800.X
Fusible semi-conducteur - 800 A, 700V CA, 650V CC, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00522233
N° MFRL70S800.X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible semi-conducteur - 800 A, 700V CA, 650V CC, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00522233
N° MFRL70S800.X
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L70S800 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
  • Limite de courant extrême
  • Faibles pertes de watts
  • Surtensions transitoires contrôlées
  • Reconnu UL

Spécifications

  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Intensité nominale
    800 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    700V CA, 650V CC
  • Longueur totale
    6.8110 po
  • Diamètre
    2.8750 po
  • Série
    L70S
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Approbation CSA
    Reconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = cuivre (plaqué argent)
  • Convient au style bloc-fusibles
    LSCR002
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 200 kAIC / Bs : 20 kAIC
  • Type de montage
    Lame boulonnée
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles haute vitesse de la série Littelfuse L70S sont conçus pour protéger l’équipement et les systèmes actuels et sont fabriqués avec la technologie développée par Littelfuse qui établit les normes de précision, de qualité constante, de fiabilité et de performance prévisible de demain. Les ingénieurs de Littelfuse ont redéfini la technologie de fusible haute vitesse en utilisant la recherche avancée en métallurgique, polymère et matériaux, la modélisation mathématique et l’analyse statistique informatisée.
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif