Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleAgir rapidement
- Classe de fusibleSemi-conducteur
- Intensité nominale250 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts500V CA, 450V CC
- Longueur totale4.3438 po
- Diamètre1.5000 po
- SérieA50P
- Approbations ULGuide n° Jfhr2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles de protection de semi-conducteurs A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs CC, les alimentations sans coupure et les applications similaires nécessitant une meilleure protection (inférieure à I2t) et une fiabilité supérieure. Le A50P est généralement utilisé pour le remplacement