Motion
L50S500.X
Fusible semi-conducteur - 500 A, 500V CA, 450V CC, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00522268
N° MFRL50S500.X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible semi-conducteur - 500 A, 500V CA, 450V CC, semi-conducteur, classe haute vitesse
N° D’ARTICLE MI00522268
N° MFRL50S500.X
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L50S500 FUSIBLE SEMICONDUCTOR
  • Limite de courant extrême
  • Faibles pertes de watts
  • Surtensions transitoires contrôlées
  • Reconnu UL

Spécifications

  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Intensité nominale
    500 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    500V CA, 450V CC
  • Longueur totale
    4.4685 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Série
    L50S
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Approbation CSA
    Reconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = cuivre (plaqué argent)
  • Porte-fusible en ligne
    LSCR002
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 200 kAIC / Bs : 20 kAIC
  • Type de montage
    Lame boulonnée
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles haute vitesse de la série Littelfuse L50S sont conçus pour protéger l’équipement et les systèmes d’aujourd’hui et sont fabriqués avec la technologie développée par Littelfuse qui établit les normes de demain en matière de précision, de qualité constante, de fiabilité et de performance prévisible.Les ingénieurs de Littelfuse ont redéfini la technologie des fusibles haute vitesse en utilisant la recherche avancée sur les métaux, les polymères et les matériaux, la modélisation mathématique et l’analyse statistique informatisée.
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif